text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca conector hembra 3 6565 9,5 x 1,2 mm 100 unidades


Artículo No. 6W375980
Diseño Cojinete
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento No aislado
Dimensiones del enchufe Plana 9,5x1,2 mm
Material Cobre
Rango AWG 14 - 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cojinete
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento No aislado
Dimensiones del enchufe Plana 9,5x1,2 mm
Material Cobre
Rango AWG 14 - 10
Sección nominal (mm²) 2.5 - 6
Material aislante Otro
Con separador de tomas No
Marca RIPCA

Números de artículo

Artículo No. 6W375980
EAN 8712734300289
UBB 500644309089
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3-6565-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.