text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector de terminal 2-gang 2x4.0mm² gris 50 piezas


Artículo No. 0Z569204
Color Gris
Longitud del manguito (mm) 12
Aislamiento
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Manguito de extremo de cable doble
Sección nominal (mm²) 4
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Longitud del manguito (mm) 12
Aislamiento
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Manguito de extremo de cable doble
Sección nominal (mm²) 4
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polyamide (PA)
AWG 12
Marca Ripca
Codigo SA 8536901000
Type Twin End Terminal

Números de artículo

Artículo No. 0Z569204
EAN 8712734065263
UBB 500644354283
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr CETW400-50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.