text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector de terminal 2-gang 2x2,5mm² azul 1000 Piezas


Artículo No. 4L727968
Color Azul
Longitud del manguito (mm) 10
Aislamiento
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Manguito de extremo de cable doble
Sección nominal (mm²) 2.5
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Longitud del manguito (mm) 10
Aislamiento
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Manguito de extremo de cable doble
Sección nominal (mm²) 2.5
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polyamide (PA)
AWG 14
Marca Ripca
Type Twin End Terminal

Números de artículo

Artículo No. 4L727968
EAN 8712734050528
UBB 500640631627
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr CETW250-1000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.