Terminal de cable
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
Conectores & terminales
Terminales
Terminal de cable
7Y177025
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
Ripca Conector de terminal 2-gang 2x2,5mm² azul 100 Piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7Y177025
Color
Azul
Longitud del manguito (mm)
10
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Manguito de extremo de cable doble
Sección nominal (mm²)
2.5
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Longitud del manguito (mm)
10
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Manguito de extremo de cable doble
Sección nominal (mm²)
2.5
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Cobre
Con bandera de identificación
No
Material aislante
Polyamide (PA)
AWG
14
Marca
Ripca
Type
Twin End Terminal
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Y177025
EAN
8712734059385
UBB
500644354028
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
CETW250-100