Terminal de cable
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
Conectores & terminales
Terminales
Terminal de cable
6J018216
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
Ripca Conector de terminal «DIN» 6,0mm² amarillo 25 Piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6J018216
Color
Yellow
Longitud del manguito (mm)
12
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
6
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Yellow
Longitud del manguito (mm)
12
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
6
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Cobre
Con bandera de identificación
No
Material aislante
Polyamide (PA)
Tamaño AWG
10
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6J018216
EAN
8712734065126
UBB
500644348681
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
CED060-25