Terminal de cable
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
Conectores & terminales
Terminales
Terminal de cable
6R437122
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
Ripca Conector de terminal «DIN» 10,0mm² rojo 25 Piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6R437122
Color
Red
Longitud del manguito (mm)
12
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
10
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Red
Longitud del manguito (mm)
12
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
10
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Cobre
Con bandera de identificación
No
Material aislante
Polyamide (PA)
Tamaño AWG
8
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6R437122
EAN
8712734065164
UBB
500644349002
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
CED100-25