Terminal de cable
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
Conectores & terminales
Terminales
Terminal de cable
1M715111
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
Ripca Conector de terminal «DIN» 0,75mm² gris 1000 Piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1M715111
Color
Gris
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
0.75
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Gris
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
0.75
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Cobre
Con bandera de identificación
No
Material aislante
Polyamide (PA)
AWG
18
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1M715111
EAN
8712734049997
UBB
500640620083
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
CED075-1000