Terminal de cable
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
Conectores & terminales
Terminales
Terminal de cable
2P042983
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
Ripca Conector de terminal «alemán» 4,0mm² gris 50 piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2P042983
Color
Gris
Longitud del manguito (mm)
10
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
4
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Gris
Longitud del manguito (mm)
10
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
4
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Cobre
Con bandera de identificación
No
Material aislante
Polyamide (PA)
AWG
12
Marca
Ripca
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2P042983
EAN
8712734007799
UBB
500644354853
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
CEW040-50