text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector de terminación 2 gangs 2x0,5mm² blanco 1000 Piezas


Artículo No. 1V520045
Color Blanco
Longitud del manguito (mm) 8
Aislamiento
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Manguito de extremo de cable doble
Sección nominal (mm²) 0.5
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Blanco
Longitud del manguito (mm) 8
Aislamiento
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Manguito de extremo de cable doble
Sección nominal (mm²) 0.5
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polyamide (PA)
AWG 20
Marca Ripca

Números de artículo

Artículo No. 1V520045
EAN 8712734050443
UBB 500640630488
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr CETW050-1000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.