Terminal de cable
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
Conectores & terminales
Terminales
Terminal de cable
9Q051970
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
Ripca Conector de terminación «francés» 25,0mm² negro 10 Piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9Q051970
Color
Negro
Longitud del manguito (mm)
16
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
25
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Longitud del manguito (mm)
16
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
25
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Cobre
Con bandera de identificación
No
Material aislante
Polyamide (PA)
AWG
4
Marca
Ripca
Type
End Connector
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Q051970
EAN
8712734007744
UBB
500644352204
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
CET250-10