Terminal de cable
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
Conectores & terminales
Terminales
Terminal de cable
4J109401
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
Ripca Conector de terminación «francés» 1,5mm² negro 1000 unidades
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4J109401
Color
Negro
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
1.5
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
1.5
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Cobre
Con bandera de identificación
No
Material aislante
Polyamide (PA)
AWG
16
Marca
Ripca
Type
End Connector
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4J109401
EAN
8712734050313
UBB
500640626023
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
CET015-1000