Núcleo único
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
Cables & bobinas
Cables de instalación
Núcleo único
3C440718
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
Ripca Cable unipolar de 1,5 mm² verde claro 100 m
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3C440718
Sección nominal del conductor
1.5
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
300
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Verde
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
1.5
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
300
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Verde
Tensión nominal U0
300
Número de núcleos
1
Temperatura máx. admisible del conductor
105
Diámetro exterior aprox.
2.3
Resistente al aceite según IEC 60811-404
No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506
No
Superficie del conductor
Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes
Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez
Ninguno
AWG
16
Color de identificación/codificación del conductor
Verde
Marca
Ripca
Type
Single Core Cable
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3C440718
EAN
8712734082550
UBB
500640095872
UNSPSC
39100000
Artículo del fabricante nr
1.5LGN-100