Núcleo único
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
Cables de instalación
Núcleo único
0W788740
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
Ripca Cable unipolar de 1,5 mm² amarillo 100m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0W788740
Sección nominal conductor (mm²)
1.5
Material núcleo aislante
Cloruro de polivinilo (PVC)
Identificación del núcleo
Color
Tensión nominal U (V)
300
Material del conductor
Cobre
Categoría de conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del núcleo
Yellow
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal conductor (mm²)
1.5
Material núcleo aislante
Cloruro de polivinilo (PVC)
Identificación del núcleo
Color
Tensión nominal U (V)
300
Material del conductor
Cobre
Categoría de conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del núcleo
Yellow
Tensión nominal U0 (V)
300
Número de núcleos
1
Temperatura máx. del conductor (°C)
105
Diámetro exterior aprox. (mm)
2.3
Resistente al aceite (según EN 60811-404)
No
Resistente a bajas temperaturas (según EN 60811-504+505+506)
No
Superficie del conductor
Otro
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6
Ninguno
Clase de desarrollo de humo según EN 13501-6
Ninguno
Clase Euro gotas/partículas inflamadas según EN 13501-6
Ninguno
Clase Euro de acidez según EN 13501-6
Ninguno
Tamaño AWG
16
Identificación/codificación color núcleo
Yellow
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0W788740
EAN
8712734017866
UBB
500644280272
UNSPSC
39100000
Artículo del fabricante nr
1.5YLW-100