Núcleo único
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
Cables & bobinas
Cables de instalación
Núcleo único
3Z123929
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
Ripca Cable unipolar 6,0 mm² marrón 50 m
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3Z123929
Sección nominal del conductor
6
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
300
Revestimiento exterior de color
Plateados
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
6
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
300
Revestimiento exterior de color
Plateados
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Plateados
Número de núcleos
1
Temperatura máx. admisible del conductor
105
Diámetro exterior aprox.
4.1
Resistente al aceite según IEC 60811-404
No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506
No
Superficie del conductor
Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes
Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez
Ninguno
AWG
10
Núcleos trenzados
No
Color de identificación/codificación del conductor
Plateados
Marca
Ripca
Codigo SA
85444991
Type
Single Core Cable
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3Z123929
EAN
8712734063672
UBB
500644332826
UNSPSC
39100000
Artículo del fabricante nr
6BRN-50