Núcleo múltiplo
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
Cables de instalación
Núcleo múltiplo
1Z019050
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
Ripca Cable unipolar 4,0mm² marrón 100m
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1Z019050
Sección nominal del conductor
4
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
300
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Plateados
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
4
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
300
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Plateados
Tensión nominal U0
300
Número de núcleos
1
Temperatura máx. admisible del conductor
105
Diámetro exterior aprox.
3.55
Resistente al aceite según IEC 60811-404
No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506
No
Superficie del conductor
Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes
Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez
Ninguno
AWG
12
Color de identificación/codificación del conductor
Plateados
Marca
Ripca
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Z019050
EAN
8712734067380
UBB
500641023337
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
4BRN-100