Blíster y surtido
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
Cables & bobinas
Resorte de tensión
7W374441
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
Ripca Cable unipolar 2,5mm² negro 5m
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
7W374441
Sección nominal del conductor
2.5
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
300
Revestimiento exterior de color
Negro
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Negro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
2.5
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
300
Revestimiento exterior de color
Negro
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Negro
Número de núcleos
1
Temperatura máx. admisible del conductor
105
Diámetro exterior aprox.
2.85
Resistente al aceite según IEC 60811-404
No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506
No
Superficie del conductor
Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes
Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez
Ninguno
AWG
14
Núcleos trenzados
No
Color de identificación/codificación del conductor
Negro
Marca
Ripca
Type
Single Core Cable
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7W374441
EAN
8712734068677
UBB
500644376229
UNSPSC
26121630
Artículo del fabricante nr
MHC17B-1