Cables
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
Electrónica & blíster
Blíster & surtido
Cables
6B950500
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
Ripca Cable unipolar 1,5mm² azul 5m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6B950500
Sección nominal del conductor
1.5
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
300
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Azul
Número de núcleos
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
1.5
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
300
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Azul
Número de núcleos
1
Temperatura máx. admisible del conductor
105
Diámetro exterior aprox.
2.3
Resistente al aceite según IEC 60811-404
No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506
No
Superficie del conductor
Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes
Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez
Ninguno
AWG
16
Color de identificación/codificación del conductor
Azul
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6B950500
EAN
8712734068653
UBB
500644375809
UNSPSC
26121630
Artículo del fabricante nr
MHC16U-1