text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cable unipolar 1,5mm² azul 100m


Article number 0M756888
Sección nominal del conductor 1.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 300
Material del conductor Cobre
Composición del conductor Clase 6 = muy flexible
Color del conductor Azul
Packed per 1

Specifications

Sección nominal del conductor 1.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 300
Material del conductor Cobre
Composición del conductor Clase 6 = muy flexible
Color del conductor Azul
Tensión nominal U0 300
Número de núcleos 1
Temperatura máx. admisible del conductor 105
Diámetro exterior aprox. 2.3
Resistente al aceite según IEC 60811-404 No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conductor Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez Ninguno
AWG 16
Color de identificación/codificación del conductor Azul
Marca Ripca
Codigo SA 85444991
Type Single Core Cable

Article numbers

Article number 0M756888
EAN 8712734048990
UBB 500644278888
UNSPSC 39100000
Manufacturer article nr  1.5BLU-100
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.