text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cable unipolar 0,5 mm² marrón 500 m


Artículo No. 2R442759
Sección nominal del conductor 0.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 300
Material del conductor Cobre
Composición del conductor Clase 6 = muy flexible
Color del conductor Plateados
Embalado por 1

Especificaciones

Sección nominal del conductor 0.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 300
Material del conductor Cobre
Composición del conductor Clase 6 = muy flexible
Color del conductor Plateados
Número de núcleos 1
Temperatura máx. admisible del conductor 105
Diámetro exterior aprox. 1.55
Resistente al aceite según IEC 60811-404 No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conductor Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez Ninguno
AWG 20
Color de identificación/codificación del conductor Plateados
Marca Ripca
Type Single Core Cable

Números de artículo

Artículo No. 2R442759
EAN 8712734056506
UBB 500640061619
UNSPSC 39100000
Artículo del fabricante nr 0.5BRN-500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.