text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cable Shoe Nylon Eye Ø 4mm 100 Piezas


Artículo No. 3F720687
Libre de halógenos No
Aislamiento Polyamide (PA)
Longitud total (mm) 16
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Yellow
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Aislamiento Polyamide (PA)
Longitud total (mm) 16
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Yellow
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 4
Rango AWG 26 - 20
Sección nominal (mm²) 0.1 - 0.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Marca Ripca
Type Ring Terminal

Números de artículo

Artículo No. 3F720687
EAN 8712734063481
UBB 500640315247
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr NTR405-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.