text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Ripca Cable monofilar 1,0 mm² verde 100 m


Artículo No. 5P257858
Sección nominal del conductor 1
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 300
Material del conductor Cobre
Composición del conductor Clase 6 = muy flexible
Color del conductor Verde
Embalado por 1

Especificaciones

Sección nominal del conductor 1
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 300
Material del conductor Cobre
Composición del conductor Clase 6 = muy flexible
Color del conductor Verde
Número de núcleos 1
Temperatura máx. admisible del conductor 105
Diámetro exterior aprox. 1.95
Resistente al aceite según IEC 60811-404 No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conductor Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez Ninguno
AWG 18
Color de identificación/codificación del conductor Verde
Marca Ripca

Números de artículo

Artículo No. 5P257858
EAN 8712734018016
UBB 500644285891
UNSPSC 39100000
Artículo del fabricante nr 1GRN-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.