Núcleo único
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
Cables de instalación
Núcleo único
8K044547
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
Ripca Cable monofilar 0,75 mm² rojo 100 m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8K044547
Sección nominal conductor (mm²)
0.75
Material núcleo aislante
Cloruro de polivinilo (PVC)
Identificación del núcleo
Color
Tensión nominal U (V)
300
Material del conductor
Cobre
Categoría de conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del núcleo
Red
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal conductor (mm²)
0.75
Material núcleo aislante
Cloruro de polivinilo (PVC)
Identificación del núcleo
Color
Tensión nominal U (V)
300
Material del conductor
Cobre
Categoría de conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del núcleo
Red
Tensión nominal U0 (V)
300
Número de núcleos
1
Temperatura máx. del conductor (°C)
105
Diámetro exterior aprox. (mm)
1.8
Resistente al aceite (según EN 60811-404)
No
Resistente a bajas temperaturas (según EN 60811-504+505+506)
No
Superficie del conductor
Otro
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6
Ninguno
Clase de desarrollo de humo según EN 13501-6
Ninguno
Clase Euro gotas/partículas inflamadas según EN 13501-6
Ninguno
Clase Euro de acidez según EN 13501-6
Ninguno
Tamaño AWG
Otro
Identificación/codificación color núcleo
Red
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8K044547
EAN
8712734995669
UBB
500644277484
UNSPSC
39100000
Artículo del fabricante nr
0.75RED-100