text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cable múltiple 7x1,0mm² redondo 25m


Artículo No. 9H123661
Sección nominal del conductor 1
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 500
Revestimiento exterior de color Negro
Forma del conductor Redondo
Material del conductor Cobre
Embalado por 1

Especificaciones

Sección nominal del conductor 1
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 500
Revestimiento exterior de color Negro
Forma del conductor Redondo
Material del conductor Cobre
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Composición del conductor Clase 5 = flexible
Color del conductor Varios
Tensión nominal U0 300
Pantalla No
Número de núcleos 7
Temperatura máx. admisible del conductor 60
Diámetro exterior aprox. 10.4
AWG Otro
Núcleos trenzados No
Geometría del cable Redondo
Resistencia del conductor a 20 °C (Ohm/km) 19.5
Adecuado como cable de instalación
Marca Ripca
Type Multicore Cable

Números de artículo

Artículo No. 9H123661
EAN 8712734059866
UBB 500641093611
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 7X1RND-25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.