Núcleo múltiplo
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
Cables de instalación
Núcleo múltiplo
2H492363
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
Ripca Cable múltiple 4x1,5mm² redondo 50m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2H492363
Sección nominal conductor (mm²)
1.5
Material núcleo aislante
Cloruro de polivinilo (PVC)
Identificación del núcleo
Color
Tensión nominal U (V)
500
Revestimiento exterior de color
Negro
Forma del conductor
Redondo
Material del conductor
Cobre
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal conductor (mm²)
1.5
Material núcleo aislante
Cloruro de polivinilo (PVC)
Identificación del núcleo
Color
Tensión nominal U (V)
500
Revestimiento exterior de color
Negro
Forma del conductor
Redondo
Material del conductor
Cobre
Material capa exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Categoría de conductor
Clase 5 = flexible
Color del núcleo
Varios
Tensión nominal U0 (V)
300
Pantalla
No
Número de núcleos
4
Temperatura máx. del conductor (°C)
60
Diámetro exterior aprox. (mm)
9.3
Tamaño AWG
16
Núcleos trenzados
No
Geometría del cable
Redondo
Resistencia del conductor a 20 °C (Ohm/km)
13.3
Adecuado como cable de instalación
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2H492363
EAN
8712734058012
UBB
500644316829
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
4X1.5RND-50