text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cable múltiple 2x1,0mm² redondo rojo/negro 50m


Article number 4D276002
Sección nominal del conductor 1
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 500
Revestimiento exterior de color Negro
Forma del conductor Redondo
Material del conductor Cobre
Packed per 1

Specifications

Sección nominal del conductor 1
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 500
Revestimiento exterior de color Negro
Forma del conductor Redondo
Material del conductor Cobre
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Composición del conductor Clase 5 = flexible
Color del conductor Varios
Tensión nominal U0 300
Pantalla No
Número de núcleos 2
Temperatura máx. admisible del conductor 60
Diámetro exterior aprox. 7
AWG Otro
Núcleos trenzados No
Geometría del cable Redondo
Resistencia del conductor a 20 °C (Ohm/km) 19.5
Adecuado como cable de instalación
Marca Ripca
Type Multicore Cable

Article numbers

Article number 4D276002
EAN 8712734021221
UBB 500640944640
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  2X1RND-50
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.