Núcleo único
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
Cables & bobinas
Cables de instalación
Núcleo único
1Z244030
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
Ripca Cable múltiple 2x1,0mm² plano 100m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1Z244030
Sección nominal del conductor
1
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
500
Revestimiento exterior de color
Negro
Forma del conductor
Redondo
Material del conductor
Cobre
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Sección nominal del conductor
1
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
500
Revestimiento exterior de color
Negro
Forma del conductor
Redondo
Material del conductor
Cobre
Material capa exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Composición del conductor
Clase 5 = flexible
Color del conductor
Varios
Tensión nominal U0
300
Pantalla
No
Número de núcleos
2
Temperatura máx. admisible del conductor
60
Diámetro exterior aprox.
6.5
AWG
Otro
Núcleos trenzados
No
Geometría del cable
Flat
Resistencia del conductor a 20 °C (Ohm/km)
19.5
Adecuado como cable de instalación
Sí
Marca
Ripca
Codigo SA
Ver
Type
Multicore Cable
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Z244030
EAN
8712734021177
UBB
500644293481
UNSPSC
39100000
Artículo del fabricante nr
2X1FLAT-100