Ignición
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
Cables de instalación
Ignición
6T190088
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
Ripca Cable de encendido 1,5mm² negro 50m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6T190088
Sección nominal del conductor
1.5
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
0.75
Revestimiento exterior de color
Negro
Forma del conductor
Redondo
Material del conductor
Cobre
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
1.5
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
0.75
Revestimiento exterior de color
Negro
Forma del conductor
Redondo
Material del conductor
Cobre
Material capa exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Tensión nominal U0
0.45
Pantalla
No
Número de núcleos
1
Libre de halógenos según IEC 60754-2
No
Temperatura máx. admisible del conductor
70
Diámetro exterior aprox.
7.2
AWG
16
Geometría del cable
Redondo
Resistencia del conductor a 20 °C (Ohm/km)
13.3
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6T190088
EAN
8712734021917
UBB
500640732862
UNSPSC
25173901
Artículo del fabricante nr
IC7B-50