text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cable de batería Twinflex 2x6mm² rojo/negro 50m


Artículo No. 2R016933
Sección nominal del conductor 6
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 750
Revestimiento exterior de color Otro
Forma del conductor Redondo
Material del conductor Cobre
Embalado por 1

Especificaciones

Sección nominal del conductor 6
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 750
Revestimiento exterior de color Otro
Forma del conductor Redondo
Material del conductor Cobre
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Composición del conductor Clase 5 = flexible
Color del conductor Otro
Tensión nominal U0 450
Pantalla No
Número de núcleos 2
Temperatura máx. admisible del conductor 85
Diámetro exterior aprox. 13.6
AWG 10
Núcleos trenzados No
Geometría del cable Redondo
Resistencia del conductor a 20 °C (Ohm/km) 3.3
Adecuado como cable de instalación
Marca Ripca
Type Twin Cable

Números de artículo

Artículo No. 2R016933
EAN 8712734143091
UBB 500640947619
UNSPSC 31150000
Artículo del fabricante nr 2X6TWIN-50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.