text.skipToContent text.skipToNavigation

RIPCA Cable de batería Twinflex 2x50mm rojo/negro


Artículo No. 3Z434300
Sección nominal del conductor 50
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 750
Revestimiento exterior de color Otro
Forma del conductor Redondo
Material del conductor Cobre
Embalado por 1

Especificaciones

Sección nominal del conductor 50
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 750
Revestimiento exterior de color Otro
Forma del conductor Redondo
Material del conductor Cobre
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Composición del conductor Clase 5 = flexible
Color del conductor Otro
Tensión nominal U0 450
Pantalla No
Número de núcleos 2
Temperatura máx. admisible del conductor 85
Diámetro exterior aprox. 28.2
AWG 1
Núcleos trenzados No
Geometría del cable Redondo
Resistencia del conductor a 20 °C (Ohm/km) 0.386
Adecuado como cable de instalación
Marca Ripca
Codigo SA 85441191
Type Twin Cable

Números de artículo

Artículo No. 3Z434300
EAN 8712734019105
UBB 500581968202
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 2X50TWIN-50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.