text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Ripca Cable de batería 70mm² negro 25m


Artículo No. 0Z591926
Sección nominal del conductor 70
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 450
Revestimiento exterior de color Negro
Material del conductor Cobre
Composición del conductor Clase 6 = muy flexible
Embalado por 1

Especificaciones

Sección nominal del conductor 70
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 450
Revestimiento exterior de color Negro
Material del conductor Cobre
Composición del conductor Clase 6 = muy flexible
Color del conductor Negro
Tensión nominal U0 750
Temperatura máx. admisible del conductor 70
Diámetro exterior aprox. 16.05
Resistente al aceite según IEC 60811-404 No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conductor Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez Ninguno
AWG Otro
Color de identificación/codificación del conductor Negro
Marca Ripca
Codigo SA
Type Flexible Single Core Cable

Números de artículo

Artículo No. 0Z591926
EAN 8712734024741
UBB 500641082234
UNSPSC 26121708
Artículo del fabricante nr 70FLEXBLK-25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.