text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Cable de la batería
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
Cables & bobinas
Cables de instalación
Cables de baterías
1P484956
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
RIPCA Cable de batería 50mm negro
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1P484956
Sección nominal del conductor
50
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
450
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Negro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Sección nominal del conductor
50
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
450
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Negro
Tensión nominal U0
750
Libre de halógenos según IEC 60754-2
No
Salida de humos según IEC 61034-2
No
Temperatura máx. admisible del conductor
70
Diámetro exterior aprox.
13.95
Resistente al aceite según IEC 60811-404
No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506
No
Superficie del conductor
Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes
Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez
Ninguno
AWG
Otro
Color de identificación/codificación del conductor
Negro
Marca
Ripca
Codigo SA
Ver
Type
Flexible Single Core Cable
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1P484956
EAN
8712734024727
UBB
500581163721
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
50FLEXBLK-50