text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cable de batería 16mm² negro 50m


Artículo No. 5X391237
Sección nominal del conductor 16
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 450
Material del conductor Cobre
Composición del conductor Clase 6 = muy flexible
Color del conductor Negro
Embalado por 1

Especificaciones

Sección nominal del conductor 16
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 450
Material del conductor Cobre
Composición del conductor Clase 6 = muy flexible
Color del conductor Negro
Tensión nominal U0 750
Temperatura máx. admisible del conductor 70
Diámetro exterior aprox. 8
Resistente al aceite según IEC 60811-404 No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conductor Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez Ninguno
AWG 6
Color de identificación/codificación del conductor Negro
Marca Ripca
Codigo SA 8544499500
Type Flexible Single Core Cable

Números de artículo

Artículo No. 5X391237
EAN 8712734024666
UBB 500640130018
UNSPSC 26121708
Artículo del fabricante nr 16FLEXBLK-50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.