text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Grapas de cables
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
Materiales de montaje y aislamiento
Accesorios de montaje
Grapas de cables
2P048154
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
Ripca Abrazadera de cable PVC Ø 19.4mm 1000 Piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2P048154
Color
Negro
Diseño
Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Clase de calidad
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material
plástico
Tipo de fijación
Orificio del tornillo
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Color
Negro
Diseño
Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Clase de calidad
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material
plástico
Tipo de fijación
Orificio del tornillo
Número de cables/conductos
2
Diámetro (mm)
15.9 - 15.9
Diámetro nominal (mm)
15.9
Revestimiento de plástico
No
Apto en zonas de resistencia al fuego
No
Marca
Ripca
Codigo SA
Ver
Type
Cable Clamp
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2P048154
EAN
8712734066079
UBB
500641323141
UNSPSC
39121705
Artículo del fabricante nr
X11-1000