text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cable Calcetines 25 Piezas


Artikelnummer 1P784311
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Longitud total (mm) 22
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Verpakt per 1

Specificaties

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Longitud total (mm) 22
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 8.4
Rango AWG 6 - 6
Sección nominal (mm²) 16 - 16
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN
Longitud de la brida (mm) 12
Marca Ripca
Codigo SA 8536901000
Type Battery Eyelet

Artikelnummers

Artikelnummer 1P784311
EAN 8712734115050
UBB 500644356676
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DIN168-25
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.