text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cable múltiple 2x1,5mm² plano 100m


Artículo No. 4C470228
Sección nominal del conductor 1.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 500
Revestimiento exterior de color Negro
Forma del conductor Redondo
Material del conductor Cobre
Embalado por 1

Especificaciones

Sección nominal del conductor 1.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 500
Revestimiento exterior de color Negro
Forma del conductor Redondo
Material del conductor Cobre
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Composición del conductor Clase 5 = flexible
Color del conductor Negro/Blanco
Tensión nominal U0 300
Pantalla No
Número de núcleos 2
Temperatura máx. admisible del conductor 60
Diámetro exterior aprox. 7.1
AWG 16
Núcleos trenzados No
Geometría del cable Flat
Resistencia del conductor a 20 °C (Ohm/km) 13.3
Adecuado como cable de instalación
Marca Ripca
Codigo SA 8544499500
Type Multicore Cable

Números de artículo

Artículo No. 4C470228
EAN 8712734019013
UBB 500640943246
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 2X1.5FLAT-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.