text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Brida PVC Ø 5.0mm 100 Piezas


Artículo No. 5F484665
Color Negro
Diseño Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV No
Libre de halógenos No
Clase de calidad Cloruro de polivinilo (PVC)
Material plástico
Tipo de fijación Orificio del tornillo
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV No
Libre de halógenos No
Clase de calidad Cloruro de polivinilo (PVC)
Material plástico
Tipo de fijación Orificio del tornillo
Número de cables/conductos 2
Diámetro nominal (mm) 5
Revestimiento de plástico No
Apto en zonas de resistencia al fuego No
Marca Ripca
Type Cable Clamp

Números de artículo

Artículo No. 5F484665
EAN 8712734015596
UBB 500644405846
UNSPSC 39121705
Artículo del fabricante nr X1-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.