No aislados
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
Conectores & terminales
Terminales
No aislados
6W474232
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
Ripca Anillo término 30 254 4.3mm 100 Piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6W474232
Libre de halógenos
No
Aislamiento
Ninguno
Forma de la brida
Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Otro
Dimensión del tornillo (métrico)
4.3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Libre de halógenos
No
Aislamiento
Ninguno
Forma de la brida
Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Otro
Dimensión del tornillo (métrico)
4.3
Rango AWG
16 - 14
Sección nominal (mm²)
1.5 - 2.5
Apto para conductores de hilo fino
Sí
Apto para conductores planos
Sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C)
No
Apto para barniz aislante
No
Apto para conductores rígidos
Sí
Adecuado para conductores trenzados
Sí
Apto para conductores redondos
Sí
Según DIN
No
Marca
Ripca
Codigo SA
8536901000
Type
Ring Terminal
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6W474232
EAN
8712734011086
UBB
500644294216
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
30-254-100