Grapas de cables
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
Materiales de montaje y aislamiento
Accesorios de montaje
Grapas de cables
9S961549
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
Ripca Abrazadera de metal/caucho Ø 16,5 mm 50 unidades
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9S961549
Diseño
Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Clase de calidad
Otro
Material
Otro
Tipo de fijación
Orificio del tornillo
Número de cables/conductos
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Clase de calidad
Otro
Material
Otro
Tipo de fijación
Orificio del tornillo
Número de cables/conductos
2
Diámetro nominal (mm)
16.5
Revestimiento de plástico
Sí
Con distancia a la pared
Sí
Apto en zonas de resistencia al fuego
No
Marca
Ripca
Codigo SA
7318290090
Type
Cable Clamp
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9S961549
EAN
8712734145453
UBB
500641260921
UNSPSC
39121705
Artículo del fabricante nr
RIC19-50