text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Abrazadera de cable PVC Ø 30.0mm 50 piezas


Artículo No. 2O841511
Color Negro
Diseño Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV No
Libre de halógenos No
Clase de calidad Cloruro de polivinilo (PVC)
Material plástico
Tipo de fijación Orificio del tornillo
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV No
Libre de halógenos No
Clase de calidad Cloruro de polivinilo (PVC)
Material plástico
Tipo de fijación Orificio del tornillo
Número de cables/conductos 2
Diámetro (mm) 30 - 30
Diámetro nominal (mm) 30
Revestimiento de plástico No
Apto en zonas de resistencia al fuego No
Marca Ripca
Codigo SA 3923900000
Type Cable Clamp

Números de artículo

Artículo No. 2O841511
EAN 8712734054625
UBB 500641324966
UNSPSC 39121705
Artículo del fabricante nr X18-50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.