Grapas de cables
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
Herramientas y accesorios de montaje
Accesorios de montaje
Grapas de cables
5S983129
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
Ripca Abrazadera de cable metal/caucho Ø 5,5mm 50 piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5S983129
Diseño
Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Clase de calidad
Otro
Material
Otro
Tipo de fijación
Orificio del tornillo
Número de cables/conductos
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Clase de calidad
Otro
Material
Otro
Tipo de fijación
Orificio del tornillo
Número de cables/conductos
2
Diámetro (mm)
5.5 - 5.5
Diámetro nominal (mm)
5.5
Revestimiento de plástico
Sí
Con distancia a la pared
Sí
Apto en zonas de resistencia al fuego
No
Marca
RIPCA
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5S983129
EAN
8712734145293
UBB
500641262174
UNSPSC
39121705
Artículo del fabricante nr
RIC6-50