text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Abrazadera de cable metal/caucho Ø 11,0mm 50 piezas


Artículo No. 3P022674
Diseño Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV No
Libre de halógenos No
Clase de calidad Otro
Material Otro
Tipo de fijación Orificio del tornillo
Número de cables/conductos 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV No
Libre de halógenos No
Clase de calidad Otro
Material Otro
Tipo de fijación Orificio del tornillo
Número de cables/conductos 2
Diámetro nominal (mm) 11
Revestimiento de plástico
Con distancia a la pared
Apto en zonas de resistencia al fuego No
Marca Ripca

Números de artículo

Artículo No. 3P022674
EAN 8712734145316
UBB 500641259956
UNSPSC 39121705
Artículo del fabricante nr RIC13-50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.