cable doble
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
Cables & bobinas
Cables de instalación
Cable doble
4L620111
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
RIPCA 35 mm doble 2,5m 1 Nato 1 Rema
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4L620111
Sección nominal del conductor
35
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Hilo de drenaje
No
Revestimiento exterior de color
Otro
Forma del conductor
Redondo
Material del conductor
Cobre
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
35
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Hilo de drenaje
No
Revestimiento exterior de color
Otro
Forma del conductor
Redondo
Material del conductor
Cobre
Material capa exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Armadura/refuerzo
Ninguno
Color del conductor
Varios
Pantalla
No
Número de núcleos
2
Barrera de protección
Cloruro de polivinilo (PVC)
Con conductor de protección
Sí
Resistente al aceite según IEC 60811-404
No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506
No
Superficie del conductor
Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes
Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez
Ninguno
Material de la cubierta exterior
Otro
Núcleos trenzados
No
Geometría del cable
Redondo
Resistencia del conductor a 20 °C (Ohm/km)
0.554
Color de identificación/codificación del conductor
Otro
Identificación de conductores según HD 308 S2
No
Adecuado como cable de instalación
No
Certificado para aplicaciones a bordo de buques
No
Certificado como cable de alumbrado de aeropuertos
No
Integridad del circuito según BS 6387 CWZ
No
Integridad de los circuitos según BS 8434-2
No
Marca
Ripca
Type
Twin Cable
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4L620111
EAN
8712734170240
UBB
500582143268
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
35TWINR25N-1