Terminal de cable
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
Conectores & terminales
Terminales
Terminal de cable
5R757246
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
Conector de terminal Ripca «francés» 0,75mm² azul 100 Piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5R757246
Color
Azul
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
0.75
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
0.75
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Cobre
Con bandera de identificación
No
Material aislante
Polyamide (PA)
AWG
18
Marca
Ripca
Codigo SA
8536901000
Type
End Connector
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5R757246
EAN
8712734007713
UBB
500644351628
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
CET075-100