Mangas termo retractiles
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
Herramientas y accesorios de montaje
Accesorios de montaje
Mangas termo retractiles
1P387661
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
Ripca Tubo Retráctil Negro 3/8 8m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1P387661
Color
Negro
Libre de halógenos
No
Espesor de la pared después de la contracción (mm)
0.64
Tipo
Termorretráctil
Longitud
8
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Libre de halógenos
No
Espesor de la pared después de la contracción (mm)
0.64
Tipo
Termorretráctil
Longitud
8
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
9.5
Diámetro interior después de termorretracción (mm)
4.7
Transparente
No
Imprimible
No
Con cola interior
No
Diámetro nominal en pulgadas
3/8 de pulgada
Homologación UL
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1P387661
EAN
8712734086404
UBB
500644364423
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
HSS95B-8