text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retráctil Ripca 6,0-2,0mm negro 3:1 con revestimiento adhesivo 6,0-2,0mm negro - 5m


Artículo No. 5H664646
Color Negro
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 6
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 2
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior
Homologación UL

Números de artículo

Artículo No. 5H664646
EAN 8712734036492
UBB 500644365412
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSSA6B-5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.