Mangas termo retractiles
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
Herramientas y accesorios de montaje
Accesorios de montaje
Mangas termo retractiles
4H885760
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
Tubo retráctil Ripca de 4,8-2,4 mm negro 2:1 4,8-2,4 mm negro - 5m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4H885760
Color
Negro
Libre de halógenos
No
Espesor de la pared después de la contracción (mm)
0.51
Tipo
Termorretráctil
Longitud
5
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Libre de halógenos
No
Espesor de la pared después de la contracción (mm)
0.51
Tipo
Termorretráctil
Longitud
5
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
4.8
Diámetro interior después de termorretracción (mm)
2.4
Transparente
No
Imprimible
No
Con cola interior
No
Homologación UL
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4H885760
EAN
8712734016777
UBB
500644363433
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
HSS48B-5