text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retráctil Ripca 12,7-6,4 mm rojo 2:1 5 m


Artículo No. 9I110917
Color Red
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificaciones

Color Red
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 12.7
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 6.4
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior No
Homologación UL

Números de artículo

Artículo No. 9I110917
EAN 8712734016616
UBB 500640718010
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSS127R-5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.