text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cable unipolar 4,0 mm² negro 100 m


Artikelnummer 8D938233
Sección nominal del conductor 4
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 300
Material del conductor Cobre
Composición del conductor Clase 6 = muy flexible
Color del conductor Negro
Verpakt per 1

Specificaties

Sección nominal del conductor 4
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 300
Material del conductor Cobre
Composición del conductor Clase 6 = muy flexible
Color del conductor Negro
Tensión nominal U0 300
Número de núcleos 1
Temperatura máx. admisible del conductor 105
Diámetro exterior aprox. 3.55
Resistente al aceite según IEC 60811-404 No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conductor Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez Ninguno
AWG 12
Color de identificación/codificación del conductor Negro
Marca Ripca
Type Single Core Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 8D938233
EAN 8712734087531
UBB 500641022750
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4BLK-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.