Mangas termo retractiles
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
Herramientas y accesorios de montaje
Accesorios de montaje
Mangas termo retractiles
3D770359
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
Tubo retráctil Ripca 12,0-4,0 mm rojo 3:1 3m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3D770359
Color
Red
Libre de halógenos
No
Espesor de la pared después de la contracción (mm)
0.7
Tipo
Termorretráctil
Longitud
3
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Red
Libre de halógenos
No
Espesor de la pared después de la contracción (mm)
0.7
Tipo
Termorretráctil
Longitud
3
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
12
Diámetro interior después de termorretracción (mm)
4
Transparente
No
Imprimible
No
Con cola interior
No
Homologación UL
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3D770359
EAN
8712734109257
UBB
500640717855
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
HSR120040-3