text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retráctil Ripca 18,0-6,0 mm negro 3:1 3m


Artículo No. 8L168787
Color Negro
Libre de halógenos No
Espesor de la pared después de la contracción (mm) 0.8
Tipo Termorretráctil
Longitud 3
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Libre de halógenos No
Espesor de la pared después de la contracción (mm) 0.8
Tipo Termorretráctil
Longitud 3
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 18
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 6
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior No
Homologación UL

Números de artículo

Artículo No. 8L168787
EAN 8712734109233
UBB 500640716451
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSB180060-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.